Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 38-dílná 38

Artiklové číslo: 630345 38
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/4
  • Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů: 5-13
  • Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 3-8
  • Materiál: Chrome-Alloy-Steel

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 38
Upínací 4hran 1/4 palec
Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů 5-13 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 3-8 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Obal ABS plastový box
Délka 227 mm
Šířka 131 mm
Výška 57 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč; Nástrčný klíč pro šrouby TORX®; Šroubovák pro šrouby Phillips; 6hranný šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®
Rozměry velikostí klíčů metrické
Povrch chromovaná (neodlupující se)
S funkcí QuickRelease ano
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630345 38
EAN / GTIN 4018754323241
Číslo výrobce 96010120

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem / matice se závitem M2,5 − M8. Pro vnější Torx® se závitem M3 − M8. Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M8. Pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M2,5 − M8.

Materiál:

Ocel Chrome-Alloy, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice pro 12hran: 10 ks č. 630950 vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Nástrčné hlavice pro vnější šrouby Torx®: 6 ks č. 631500 vel. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Zástrčné hlavice pro šrouby Phillips: PH1; PH2
Zástrčné hlavice pro vnitřním 6hran: 5 ks č. 631710 vel. 3; 4; 5; 6; 8
Sady šroubováků pro vnitřní Torx®: 9 ks č. 631801 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Vratidlo QR: 1 ks č. 633050 vel. 116
Nástavec s rukojetí QR: 1 ks č. 632950 vel. 150
Prodloužení QR: 2 ks č. 632545 vel. 50; 150
Kardanův kloub QR: 1 ks č. 633550 vel. 1/4
Ráčna QR: 1 ks č. 632355 vel. 1/4
Uložení v: ABS plastový box

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly