{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil Torx® | TX20 | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Rozměr profilu A | 3,8 mm | |
⌀ na straně pohonu | 12,5 mm | |
Délka | 100 mm | |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 631769 TX20 | |
EAN / GTIN | 4062406265298 | |
Číslo výrobce | 631769 TX20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® dlouhá TX20
na poptávku
Ihned k dodání
206 ks okamžitě k dodání
255,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
550 ks okamžitě k dodání
208,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
736 ks okamžitě k dodání
176,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na straně pohonu | 12,5 | 12 | 12 |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® |
Upínací 4hran | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Délka | 100 | 100 | 25 |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Profil Torx® | TX20 | TX20 | TX20 |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |