{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil Torx® | TX15 | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Rozměr profilu A | 3,2 mm | |
⌀ na straně pohonu | 12,5 mm | |
Délka | 100 mm | |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 631769 TX15 | |
EAN / GTIN | 4062406265281 | |
Číslo výrobce | 631769 TX15 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® dlouhá, Profil Torx®: TX15
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
255,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 063 ks okamžitě k dodání
194,00 CZK
50,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
680 ks okamžitě k dodání
208,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na straně pohonu | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® |
Upínací 4hran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Délka | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Profil Torx® | TX15 | TX15 | TX15 |
Rozměr profilu A | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |