6hranná hlavice, 1/4 palce dlouhá 9 mm

Artiklové číslo: 631400 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4
  • Materiál: Vysoce výkonná ocel HPQ®

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 9 mm
Upínací 4hran 1/4 palec
Norm DIN 3124
⌀ na hnané straně 12,8 mm
Délka 50 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Materiál Vysoce výkonná ocel HPQ®
Povrch povrch chromovaný přes nikl
S profilem AS-Drive ano
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631400 9
EAN / GTIN 4018754000234
Číslo výrobce 01020009

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.
Optimální průběh vláken díky speciálnímu postupu kování. Otvory klíče s úzkými tolerancemi. Nekloužou po hranách šroubů, chrání hlavy šroubů a matic. Kalené bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením s profilem AS-drive.

Norma:

DIN 3124-L

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


6hranná hlavice, 1/4 palce dlouhá 9 mm

6hranná hlavice, 1/4 palce dlouhá 9 mm

na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
493,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 921 ks okamžitě k dodání
68,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
673 ks okamžitě k dodání
232,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 407 ks okamžitě k dodání
98,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na hnané straně 12,8 13,2 13,4 13,4
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč 6-hranný nástrčný klíč 6-hranný nástrčný klíč 6-hranný nástrčný klíč
Upínací 4hran 1/4 1/4 1/4 1/4
Délka 50 25 50 25
Rozměr klíče 9 9 9 9
Materiál Vysoce výkonná ocel HPQ® Chromvanadiová ocel chromvanadiová ocel Chromvanadiová ocel
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku