{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 12 mm | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na hnané straně | 16,5 mm | |
Délka | 50 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® | |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
S profilem AS-Drive | ano | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 631400 12 | |
EAN / GTIN | 4018754000265 | |
Číslo výrobce | 01020012 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
6hranná hlavice, 1/4 palce dlouhá, Rozměr klíče: 12mm
na poptávku
Ihned k dodání
162 ks okamžitě k dodání
459,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 175 ks okamžitě k dodání
75,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
483 ks okamžitě k dodání
243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 037 ks okamžitě k dodání
110,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 16,5 mm | 16,8 mm | 16,9 mm | 16,9 mm |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Délka | 50 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm |
Rozměr klíče | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® | Chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |