12hranná hlavice, 1/4 palce 8 mm

Artiklové číslo: 630929 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 344 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 8 mm
Upínací 4hran 1/4 palec
⌀ na hnané straně 11,9 mm
Délka 25 mm
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630929 8
EAN / GTIN 4062406230692
Číslo výrobce 630929 8

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.
Úzce tolerované klíčové otvory s profilem HT Drive šetří hlavy šroubů i matice. Tenkostěnný pro práce i na těch nejužších místech.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

Nástrčné hlavice 12-hranné GARANT a HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (GARANT: Č. 630932; HOLEX: Č. 630962).

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


12hranná hlavice, 1/4 palce  8 mm

12hranná hlavice, 1/4 palce 8 mm

na poptávku
Ihned k dodání
1 344 ks okamžitě k dodání
71,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 005 ks okamžitě k dodání
319,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na hnané straně 11,9 11,9
Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč 12-hranný nástrčný klíč
Upínací 4hran 1/4 1/4
Délka 25 50
Rozměr klíče 8 8
Materiál Chromvanadiová ocel Chromvanadiová ocel
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku