{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 6 mm | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
⌀ na hnané straně | 9,3 mm | |
Délka | 25 mm | |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 630929 6 | |
EAN / GTIN | 4062406230678 | |
Číslo výrobce | 630929 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
12hranná hlavice, 1/4 palce, Rozměr klíče: 6mm
na poptávku
Ihned k dodání
473 ks okamžitě k dodání
68,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání
294,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 9,3 mm | 9,3 mm |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 1/4 palec | 1/4 palec |
Délka | 25 mm | 50 mm |
Povrch | chromovaný | chromovaný |
Rozměr klíče | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |