{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější rozměr délka | 510 mm | |
Vnější rozměr šířka | 294 mm | |
Vnější rozměr výška | 61 mm | |
Vnitřní rozměr délka | 500 mm | |
Vnitřní rozměr šířka | 200 mm | |
Vnitřní rozměr výška | 51 mm | |
Míra naplnění zásuvky v G | 8×20 | |
Druh produktu | Systémový box |
Katalogové číslo | 630305 4 | |
EAN / GTIN | 4062406166274 | |
Číslo výrobce | 630305 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Systémový box, Typ: 4
na poptávku
Ihned k dodání
526 ks okamžitě k dodání
611,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
469,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější rozměr šířka | 294 mm | 227 mm |
Vnější rozměr výška | 61 mm | 62 mm |
Vnější rozměr délka | 510 mm | 407 mm |
Vnitřní rozměr šířka | 200 mm | 200 mm |
Vnitřní rozměr výška | 51 mm | 52 mm |
Vnitřní rozměr délka | 500 mm | 400 mm |
Druh produktu | Systémový box | Systémový box |