Systémový box 3A

Artiklové číslo: 630305 3A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
372 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Míra naplnění zásuvky v G: 6×14

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější rozměr délka 357 mm
Vnější rozměr šířka 176 mm
Vnější rozměr výška 45 mm
Vnitřní rozměr délka 350 mm
Vnitřní rozměr šířka 150 mm
Vnitřní rozměr výška 37 mm
Míra naplnění zásuvky v G 6×14
Druh produktu Systémový box

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630305 3A
EAN / GTIN 4062406166250
Číslo výrobce 630305 3A

Popis

Vhodné pro:

Sady č. 633912, 634025 vel. SD (od kat. 50), 634312.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku