Dvojitý kloubový klíč UD profil 17 x 19 mm

Artiklové číslo: 6299950
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6299950
EAN / GTIN 4010886629994
Číslo výrobce 6299950
L-číslo L60160 4325

Popis

Popis:

S tenkostěnnými hlavami, profil UD
Velký rozsah otáčení
Hřídel s otvory pro otočné čepy 26 D a 26 RS (objednávejte zvlášť)
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Hlavy přesně broušené.

Charakteristika:

  • 26 D: 12
  • 26 RS: 3
  • Konstrukce: S tenkostěnnými hlavami, mimořádně velkým rozsahem otáčení, hřídelí s otvory pro otočné kolíky 26 D a 26 RS
  • Ø otvoru [mm]: 12 mm
  • průměr 1 [mm]: 24,2
  • Ø vložky 1: 24,2 mm
  • Ø zasunutí 2: 26,7 mm
  • Celková délka [mm]: 315 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [AF]: x
  • Šířka napříč plochami [mm]: 17 x 19
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 17
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 19

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku