Nástrčný klíč 3/4″ šestihran 18 mm

Artiklové číslo: 6289990
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6289990
    EAN / GTIN 4010886628997
    Číslo výrobce 6289990

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
    Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
    Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 20, ISO 1174
    Ocel, leštěná
    * nenormalizováno.

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
    • Typ ovládání: strojově ovládané
    • Délka vložky: 51,0 mm
    • Ø vložky 1: 31,0 mm
    • Ø zasunutí 2: 44,0 mm
    • Hloubka zasunutí [mm]: 10,0 mm
    • Celková délka [mm]: 51 mm
    • Materiál: ocel
    • Povrch: leštěná
    • Zkušební moment (min.) [Nm]: 1320 Nm
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 18
    • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku