Hákový klíč s nosem 12/14 mm

Artiklové číslo: 628400 12/14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro matice s vnějším ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ 1810A
    Označení výrobce DIN 1810A
    Pro matice s vnějším ⌀ 12 mm - 14 mm
    Celková délka 110 mm
    Druh produktu Hákový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 628400 12/14
    EAN / GTIN 4020772054588
    Číslo výrobce 54585

    Popis

    Provedení:

    Speciální ocel, svisle broušená, kalená a popuštěná na brunýrovaný odstín.
    Hákový klíč s nosem dle DIN 1810 A.

    Použití:

    Pro matice s drážkami DIN 1804 a matice s drážkami pro válečková ložiska DIN 981.

    Poznámka:

    Vel. 135/145; 260/270 šířka se liší podle DIN.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku