Hákový klíč s nosem, Pro matice s vnějším ⌀: 180/195mm

Artiklové číslo: 628400 180/195
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro matice s vnějším ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 1810A
Označení výrobce DIN 1810A
Pro matice s vnějším ⌀ 180 mm - 195 mm
Celková délka 470 mm
Druh produktu Hákový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628400 180/195
EAN / GTIN 4020772054748
Číslo výrobce 54742

Popis

Provedení:

Speciální ocel, svisle broušená, kalená a popuštěná na brunýrovaný odstín.
Hákový klíč s nosem dle DIN 1810 A.

Použití:

Pro matice s drážkami DIN 1804 a matice s drážkami pro válečková ložiska DIN 981.

Poznámka:

Vel. 135/145; 260/270 šířka se liší podle DIN.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku