Kloubový hákový klíč s nosem, Pro matice s vnějším ⌀: 60-90mm

Artiklové číslo: 628000 60-90
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
309 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro matice s vnějším ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 775D
Označení výrobce 775D
Pro matice s vnějším ⌀ 60 mm - 90 mm
Celková délka 280 mm
Druh produktu Hákový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628000 60-90
EAN / GTIN 4020772051754
Číslo výrobce 51755
Výrobce Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Kloubový hákový klíč s nosem.
Speciální ocel, broušená na výšku, kalená a niklovaná.

Použití:

Pro matice s drážkami DIN 1804 a matice s drážkami pro válečková ložiska DIN 981.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku