Kloubový hákový klíč s nosem 20-35 mm

Artiklové číslo: 628000 20-35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro matice s vnějším ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 775D
Označení výrobce 775D
Pro matice s vnějším ⌀ 20 mm - 35 mm
Celková délka 165 mm
Druh produktu Hákový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628000 20-35
EAN / GTIN 4020772051730
Číslo výrobce 51730

Popis

Provedení:

Kloubový hákový klíč s nosem.
Speciální ocel, broušená na výšku, kalená a niklovaná.

Použití:

Pro matice s drážkami DIN 1804 a matice s drážkami pro válečková ložiska DIN 981.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku