6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí, Šestihran: 2,5mm

Artiklové číslo: 627702 2,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
538 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 2,5 mm
Délka čepele 100 mm
Celková délka 146 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Materiál Chromvanadiová ocel
Materiál rukojeti Haptoprene
Povrch niklované; chromované
S kulovou hlavou ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627702 2,5
EAN / GTIN 4067263013129
Číslo výrobce 627702 2,5

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch niklovaný a chromovaný. Vel. 4 − 10 s bočním výstupem.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí, Šestihran: 2,5mm

6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí, Šestihran: 2,5mm

na poptávku
Ihned k dodání
538 ks okamžitě k dodání
131,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 186 ks okamžitě k dodání
80,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Unášecí profil 6hranný šroubovák 6hranný šroubovák
Celková délka 146 mm 119 mm
Délka čepele 100 mm 100 mm
6hran 2,5 mm 2,5 mm
Druh produktu Šroubováky Šroubováky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku