6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí, Šestihran: 8mm

Artiklové číslo: 627702 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 112 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 8 mm
Délka čepele 125 mm
Celková délka 200 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Materiál Chromvanadiová ocel
Materiál rukojeti Haptoprene
Povrch niklované; chromované
S kulovou hlavou ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627702 8
EAN / GTIN 4067263013174
Číslo výrobce 627702 8
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch niklovaný a chromovaný. Vel. 4 − 10 s bočním výstupem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku