3násobný 6hranný šroubovák 4 mm

Artiklové číslo: 627391 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
602 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    6hran 4 mm
    Celková délka 175 mm
    Délka kluzné rukojeti 75 mm
    Unášecí profil 6-hranný šroubovák
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 627391 4
    EAN / GTIN 7610733261413
    Číslo výrobce 1204.4

    Popis

    Provedení:

    Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při zvláštní houževnatosti.

    Výhoda:

    Ideální pro hluboce uložené šroubové spojení s vysokým utahovacím momentem.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku