3násobný 6hranný šroubovák, 6hran: 10mm

Artiklové číslo: 627391 10
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
236 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 10 mm
Celková délka 270 mm
Délka kluzné rukojeti 135 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627391 10
EAN / GTIN 7610733261482
Číslo výrobce 1204.10

Popis

Provedení:

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při zvláštní houževnatosti.

Výhoda:

Ideální pro hluboce uložené šroubové spojení s vysokým utahovacím momentem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku