Sada 6hranných úhlových klíčů rozměry v palcích, chromované 12Z

Artiklové číslo: 627331 12Z
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
443 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet šroubováků 12
    Unášecí profil 6-hranný šroubovák
    Barevné označení ne
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 627331 12Z
    EAN / GTIN 7610733201631
    Číslo výrobce 212Z.LH-12

    Popis

    Provedení:

    Zalomená stopka; kulovou hlavu možno použít ve sklonu až 30°.
    Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a pochromovaný (vel. 1/20 černěná), hrany lehce sražené.

    Obsah:

    Po 1 úhlovém šroubováku č. 627170: vel. 1/20; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16
    Uložení v: plastový držák

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku