6hranný úhlový klíč, dlouhý chromovaný 1/8 palec

Artiklové číslo: 627170 1/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
142 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

6hran (palec) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    6hran 1/8 palec
    Délka ramen 118×22 mm
    Unášecí profil 6-hranný šroubovák
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 627170 1/8
    EAN / GTIN 7610733203833
    Číslo výrobce 212Z.L 1/8

    Popis

    Provedení:

    Zalomená stopka; kulovou hlavu možno použít ve sklonu až 30°.
    Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný (vel. 1/20 mořený kov). Hrany lehce sražené.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    6hranný úhlový klíč, dlouhý chromovaný 1/8 palec

    6hranný úhlový klíč, dlouhý chromovaný 1/8 palec

    na poptávku
    Ihned k dodání
    142 ks okamžitě k dodání
    129,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    185 ks okamžitě k dodání
    10,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    32 ks okamžitě k dodání
    40,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Unášecí profil 6-hranný šroubovák 6hranný šroubovák 6hranný šroubovák
    Kulová hlava na dlouhém rameni ano
    Krátké rameno ano
    Povrch fosfátovaný
    6hran 1/8 1/8 1/8
    Délka ramen 118×22 66×23 103×22
    Druh produktu Šroubováky Šroubováky Šroubováky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku