6hranný úhlový šroubovák, dlouhý, s kulovou hlavou, fosfátovaný palcové provedení 7/32 palec

Artiklové číslo: 627328 7/32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 7/32 palec
Materiál Chromvanadiová ocel
Délka ramen 176×36 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627328 7/32
EAN / GTIN 4062406319410
Číslo výrobce 627328 7/32

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kulovou hlavu možno použít ve sklonu až 30°.
Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), povrch fosfátovaný.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Šestihran (palec) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku