6hranný úhlový šroubovák, dlouhý, s kulovou hlavou, fosfátovaný palcové provedení 5/32 palec

Artiklové číslo: 627328 5/32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 5/32 palec
Materiál Chromvanadiová ocel
Délka ramen 144×29 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627328 5/32
EAN / GTIN 4062406319397
Číslo výrobce 627328 5/32

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kulovou hlavu možno použít ve sklonu až 30°.
Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), povrch fosfátovaný.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Šestihran (palec) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku