• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada 6hranných úhlových klíčů niklované, Počet šroubováků: 9

Artiklové číslo: 626106 9
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
282 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 9
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626106 9
EAN / GTIN 4045197921727
Číslo výrobce 626106 9
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zalomená stopka dle DIN 2936 L, plochy čel rovné s fazetkou. Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá).
Povrch niklovaný.

Obsah:

Po 1 úhlovém šroubováku č. 626105: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Uložení v: plastový držák

Poznámka:

Úhlové klíče HOLEX jsou dostupné také v palcových velikostech (č. 626108 a č. 626128).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku