Sada 6hranných úhlových klíčů niklované 11

Artiklové číslo: 626106 11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
212 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 11
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626106 11
EAN / GTIN 4045197921734
Číslo výrobce 626106 11

Popis

Provedení:

Zalomená stopka dle DIN 2936 L, plochy čel rovné s fazetkou. Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá).
Povrch niklovaný.

Obsah:

Po 1 úhlovém šroubováku č. 626105: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10
Uložení v: plastový držák

Poznámka:

HOLEX Winkelschraubendreher auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (Nr. 626108 und Nr. 626128).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku