Sada 6hranných úhlových klíčů, s přídržnou kuličkou chromované 9

Artiklové číslo: 626089 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
315 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet šroubováků 9
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Unášecí profil 6hranný šroubovák
    Povrch chromované
    Přídržná funkce Pružná přídržná kulička od vel. 3
    Stopka s plastovým potahem ne
    Kulová hlava na dlouhém rameni ano
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 626089 9
    EAN / GTIN 4062406133863
    Číslo výrobce 626089 9

    Popis

    Provedení:

    Pružná přídržná kulička z vysoce kvalitní oceli bezpečně drží uchopené šrouby ve všech polohách. Tato přídržná funkce dělá z klíče ideální nástroj zejména tehdy, pokud je nutno zavádět šrouby do vodorovných, šikmých nebo směrem dolů ubíhajících hlubokých otvorů a zde je zašroubovávat.
    Plastový držák umožňuje snadné vyjmutí každého klíče, aniž by bylo nutno hýbat s ostatními.

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), povrch chromovaný.

    Rozsah dodávky:

    Po 1 úhlovém šroubováku č. 626087 − od 3 mm s přidržovací kuličkou: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
    Uložení v: plastový držák

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku