6hranný úhlový klíč, s přídržnou kuličkou chromovaný 6 mm

Artiklové číslo: 626087 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za kus bez DPH
  • Materiál: chromvanadiová ocel

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 6 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Délka ramen 180×32 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Přídržná funkce Pružná přídržná kulička od vel. 3
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626087 6
EAN / GTIN 4045197954855
Číslo výrobce 626087 6

Popis

Provedení:

Pružná přídržná kulička z vysoce kvalitní oceli bezpečně drží uchopené šrouby ve všech polohách. Tato přídržná funkce dělá z klíče ideální nástroj zejména tehdy, pokud je nutno zavádět šrouby do vodorovných, šikmých nebo směrem dolů ubíhajících hlubokých otvorů a zde je zašroubovávat.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), povrch chromovaný.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


6hranný úhlový klíč, s přídržnou kuličkou chromovaný 6 mm

6hranný úhlový klíč, s přídržnou kuličkou chromovaný 6 mm

na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání
102,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 567 ks okamžitě k dodání
22,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 667 ks okamžitě k dodání
21,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Unášecí profil 6hranný šroubovák 6hranný šroubovák 6hranný šroubovák
Přídržná funkce Pružná přídržná kulička od vel. 3
Povrch niklovaný manganově fosfátovaný
6hran 6 6 6
Materiál chromvanadiová ocel
Délka ramen 180×32 96×38 96×38
Druh produktu Šroubováky Šroubováky Šroubováky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku