6hranný úhlový klíč, s čepem 5 mm

Artiklové číslo: 626070 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
261 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 5 mm
Délka ramen 28×80 mm
⌀ čepu 3 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák s čepem
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626070 5
EAN / GTIN 4062406648336
Číslo výrobce 626070 5

Popis

Provedení:

Zahnutá 6hranná stopka; kompletně kalená (houževnatá); na obou koncích středicí čep, vhodný pro šrouby dle DIN 6912 (Ribe CS).

Norma:

Podobná DIN 6911.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, povrch niklovaný.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku