6hranný úhlový klíč, s čepem 3 mm

Artiklové číslo: 626070 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    6hran 3 mm
    Délka ramen 20×63 mm
    ⌀ čepu 2 mm
    Unášecí profil 6-hranný šroubovák s čepem
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 626070 3
    EAN / GTIN 4062406648312
    Číslo výrobce 626070 3

    Popis

    Provedení:

    Zahnutá 6hranná stopka; kompletně kalená (houževnatá); na obou koncích středicí čep, vhodný pro šrouby dle DIN 6912 (Ribe CS).

    Norma:

    Podobná DIN 6911.

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, povrch niklovaný.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku