6hranný úhlový klíč niklovaný, Šestihran: 5mm

Artiklové číslo: 626037 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 657 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 5 mm
Délka ramen 85×33 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Povrch niklovaný
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626037 5
EAN / GTIN 4045197921154
Číslo výrobce 626037 5
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Povrch niklovaný.
Zahnutá stopka; dle DIN 911 / DIN ISO 2936. Chromvanadiová ocel, čelní plochy rovné s fazetkou.

Poznámka:

Úhlové klíče HOLEX jsou dostupné i v palcových velikostech (č. 626039 a č. 626042).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku