6hranný úhlový klíč niklovaný, Šestihran: 3mm

Artiklové číslo: 626037 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 712 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 3 mm
Délka ramen 66×23 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Povrch niklovaný
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626037 3
EAN / GTIN 4045197921116
Číslo výrobce 626037 3

Popis

Provedení:

Povrch niklovaný.
Zahnutá stopka; dle DIN 911 / DIN ISO 2936. Chromvanadiová ocel, čelní plochy rovné s fazetkou.

Poznámka:

Úhlové klíče HOLEX jsou dostupné i v palcových velikostech (č. 626039 a č. 626042).

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


6hranný úhlový klíč niklovaný, Šestihran: 3mm

6hranný úhlový klíč niklovaný, Šestihran: 3mm

na poptávku
Ihned k dodání
15 712 ks okamžitě k dodání
10,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 071 ks okamžitě k dodání
9,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 148 ks okamžitě k dodání
22,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 554 ks okamžitě k dodání
18,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
87,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
52,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Unášecí profil 6hranný šroubovák 6hranný šroubovák 6hranný šroubovák 6hranný šroubovák 6hranný šroubovák 6hranný šroubovák
Délka ramen 66×23 mm 66×23 mm 129×23 mm 129×23 mm 126×20 mm 71×20 mm
Druh produktu Šroubováky Šroubováky Šroubováky Šroubováky Šroubováky Šroubováky

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku