Alternativa k tomuto produktu:

Šroubovák pro šrouby Torx Plus®, s boční rukojetí 9IP

Artiklové číslo: 625920 9IP
Sleva
82,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 085 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx Plus® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx Plus® 9IP
Délka čepele 40 mm
Celková délka 82 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX-PLUS®
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625920 9IP
EAN / GTIN 4045197563736
Číslo výrobce 625920 9IP

Popis

Provedení:

Postranní rukojeť (jednostranná) s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a polypropylenovým jádrem. Čepele z chrom molybdenové oceli, povrch chromovaný, hroty černé.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku