Alternativa k tomuto produktu:

Šroubovák pro šrouby Torx Plus®, s boční rukojetí 7IP

Artiklové číslo: 625920 7IP
Sleva
86,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
944 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx Plus® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Profil Torx Plus® 7IP
    Délka čepele 40 mm
    Celková délka 82 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX-PLUS®
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 625920 7IP
    EAN / GTIN 4045197563712
    Číslo výrobce 625920 7IP

    Popis

    Provedení:

    Postranní rukojeť (jednostranná) s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a polypropylenovým jádrem. Čepele z chrom molybdenové oceli, povrch chromovaný, hroty černé.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku