Šroubovák pro šrouby Torx®, krátký TX27

Artiklové číslo: 625860 TX27
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 367 TORX® Stubby
    Profil Torx® TX27
    Délka čepele 25 mm
    Celková délka 79 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
    Materiál čepele Kvalitní nástrojová ocel
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 625860 TX27
    EAN / GTIN 4013288212283
    Číslo výrobce 05008860001

    Popis

    Provedení:

    Silová rukojeť z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami.
    Čepel z vysoce legované nástrojové oceli.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Šroubovák pro šrouby Torx®, krátký  TX27

    Šroubovák pro šrouby Torx®, krátký TX27

    na poptávku
    Ihned k dodání
    18 ks okamžitě k dodání
    201,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    16 ks okamžitě k dodání
    154,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX® Šroubovák pro šrouby TORX®
    Celková délka 79 222
    Označení výrobce 367 TORX® Stubby
    Délka čepele 25 115
    Materiál čepele Kvalitní nástrojová ocel
    Profil Torx® TX27 TX27
    Druh produktu Šroubováky Šroubováky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku