Šroubovák pro šrouby Torx®, krátký TX15

Artiklové číslo: 625860 TX15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 367 TORX® Stubby
Profil Torx® TX15
Délka čepele 25 mm
Celková délka 79 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál čepele Kvalitní nástrojová ocel
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625860 TX15
EAN / GTIN 4013288212252
Číslo výrobce 05008857001

Popis

Provedení:

Silová rukojeť z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami.
Čepel z vysoce legované nástrojové oceli.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku