Šroubovák pro šrouby Torx®, dlouhý s přídržnou funkcí, Profil Torx®: TX25

Artiklové číslo: 625590 TX25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 367 TORX® HF
Profil Torx® TX25
Délka čepele 300 mm
Celková délka 405 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál čepele Kvalitní nástrojová ocel
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625590 TX25
EAN / GTIN 4013288138408
Číslo výrobce 05028071001
Výrobce Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform s integrovanými měkkými zónami. Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, hroty chemicky niklované. Kónický profil Torx® HF přidržuje spolehlivě všechny šrouby Torx®.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku