Šroubovák pro šrouby Torx®, dlouhý s přídržnou funkcí TX20

Artiklové číslo: 625590 TX20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 367 TORX® HF
    Profil Torx® TX20
    Délka čepele 300 mm
    Celková délka 398 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
    Materiál čepele Kvalitní nástrojová ocel
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 625590 TX20
    EAN / GTIN 4013288138415
    Číslo výrobce 05028070001

    Popis

    Provedení:

    Rukojeť Kraftform s integrovanými měkkými zónami. Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, hroty chemicky niklované. Kónický profil Torx® HF přidržuje spolehlivě všechny šrouby Torx®.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku