Šroubovák pro Torx® TX45

Artiklové číslo: 625400 TX45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada multicraft
    Profil Torx® TX45
    Délka čepele 145 mm
    Celková délka 265 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
    Materiál čepele Speciální ocel PB Swiss Tools
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 625400 TX45
    EAN / GTIN 7610733087358
    Číslo výrobce 6400.45-145

    Popis

    Provedení:

    Rukojeť „multicraft“, zvlášť dobré uchopení, i s rukama od oleje. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Od vel. TX27 se šestihranem pro maticový klíč.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku