Šroubovák pro Torx® TX25

Artiklové číslo: 625400 TX25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
246 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada multicraft
Profil Torx® TX25
Délka čepele 120 mm
Celková délka 225 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál čepele Speciální ocel PB Swiss Tools
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625400 TX25
EAN / GTIN 7610733087310
Číslo výrobce 6400.25-120

Popis

Provedení:

Rukojeť „multicraft“, zvlášť dobré uchopení, i s rukama od oleje. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Od vel. TX27 se šestihranem pro maticový klíč.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku