Šroubovák pro šrouby Torx®, dlouhý, s příčnou rukojetí TX40

Artiklové číslo: 625231 TX40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Profil Torx® TX40
    Délka čepele 200 mm
    Celková délka 232 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
    Hrot Černá
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 625231 TX40
    EAN / GTIN 4045197950550
    Číslo výrobce 625231 TX40

    Popis

    Provedení:

    Nárazuvzdorná příčná rukojeť z plastu. Čepel ze speciální vanadiové oceli, matně chromovaná, hroty černé.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku