Šroubovák pro šrouby Torx®, dlouhý, s příčnou rukojetí TX15

Artiklové číslo: 625231 TX15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX15
Délka čepele 200 mm
Celková délka 225 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Hrot Černá
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625231 TX15
EAN / GTIN 4045197950505

Popis

Provedení:

Nárazuvzdorná příčná rukojeť z plastu. Čepel ze speciální vanadiové oceli, matně chromovaná, hroty černé.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Profil Torx® Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku