Šroubovák pro šrouby Torx®, s příčnou rukojetí TX30

Artiklové číslo: 625173 TX30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX30
Délka čepele 200 mm
Celková délka 248 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625173 TX30
EAN / GTIN 4013288208323
Číslo výrobce 05023378001

Popis

Provedení:

Ergonomická 2složková příčná rukojeť s vybráním pro uchopení prsty a příjemným dotykem pro velmi vysoký přenos síly a práci bez únavy. S bočním výstupem a funkcí držení na dlouhém ramenu pro bezpečné uchycení šroubu na nástroji. Povrch čepele je matně chromovaný.
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
    Profil Torx® Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku