Šroubovák pro šrouby Torx®, s příčnou rukojetí TX25

Artiklové číslo: 625173 TX25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX25
Délka čepele 100 mm
Celková délka 132 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625173 TX25
EAN / GTIN 4013288208293
Číslo výrobce 05023375001

Popis

Provedení:

Ergonomická 2složková příčná rukojeť s vybráním pro uchopení prsty a příjemným dotykem pro velmi vysoký přenos síly a práci bez únavy. S bočním výstupem a funkcí držení na dlouhém ramenu pro bezpečné uchycení šroubu na nástroji. Povrch čepele je matně chromovaný.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku