Úhlový klíč pro šrouby Torx®, s otvorem TX40

Artiklové číslo: 625060 TX40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX40
Délka ramen 188×43 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Materiál Chromvanadiová ocel
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625060 TX40
EAN / GTIN 4062406570286
Číslo výrobce 625060 TX40

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; zcela vytvrzená (houževnatá). V ocelové šedé barvě.

Výhoda:

Díky otvoru v profilu Torx® vhodná i pro šrouby s pojistným kolíkem.

Materiál:

Chromvanadiová ocel.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku