Úhlový klíč pro šrouby Torx®, s otvorem TX30

Artiklové číslo: 625060 TX30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Profil Torx® TX30
    Délka ramen 178×38 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 625060 TX30
    EAN / GTIN 4062406570279
    Číslo výrobce 625060 TX30

    Popis

    Provedení:

    Zalomená stopka; zcela vytvrzená (houževnatá). V ocelové šedé barvě.

    Výhoda:

    Díky otvoru v profilu Torx® vhodná i pro šrouby s pojistným kolíkem.

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku