Úhlový klíč pro Torx® práškově nanášený lak TX8

Artiklové číslo: 624850 TX8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
292 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX8
Délka ramen 63×20 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
Provedení stopky zalomené
Povrch práškově nanášený lak
Hrot černá
Kulová hlava na dlouhém rameni ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 624850 TX8
EAN / GTIN 7610733243969
Číslo výrobce 410.8 SY

Popis

Provedení:

Zahnutá stopka; kompletně kalená (houževnatá).

Materiál:

Speciální slitina PB Swiss Tools, povrch poniklovaný a chromovaný, s práškově nanášeným lakem pro snadné nalezení díky nápadnému barevnému značení „Rainbow“. Špička černá.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku