Úhlový klíč pro Torx® práškově nanášený lak TX10

Artiklové číslo: 624850 TX10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
734 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Profil Torx® TX10
    Délka ramen 71×22 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
    Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
    Provedení stopky zalomené
    Povrch práškově nanášený lak
    Hrot černá
    Kulová hlava na dlouhém rameni ne
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 624850 TX10
    EAN / GTIN 7610733243983
    Číslo výrobce 410.10 OR

    Popis

    Provedení:

    Zahnutá stopka; kompletně kalená (houževnatá).

    Materiál:

    Speciální slitina PB Swiss Tools, povrch poniklovaný a chromovaný, s práškově nanášeným lakem pro snadné nalezení díky nápadnému barevnému značení „Rainbow“. Špička černá.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku