3hranný nástrčný klíč M8

Artiklové číslo: 623503 M8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
586 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro šrouby Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro šrouby M8
Norma DIN 22417 A
Délka stopky 125 mm
Výška hlavy – vnitřní rozměr F 12,05 mm
Unášecí profil 3-hranný nástrčný klíč
⌀ stopky 15 mm
Materiál Ocelová trubka
Povrch pozinkováno
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623503 M8
EAN / GTIN 4062406380540
Číslo výrobce 623503 M8

Popis

Provedení:

Z přesné ocelové trubky, pozinkovaný, s roubíkem.

Použití:

Pro 3hranné šrouby dle DIN 22424 a pro 3hranné matice dle DIN 22425.

Norma:

DIN 22417 A

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku