3hranný nástrčný klíč M4

Artiklové číslo: 623503 M4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
458 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro šrouby Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro šrouby M4
    Norma DIN 22417 A
    Délka stopky 90 mm
    Výška hlavy – vnitřní rozměr F 6,8 mm
    Unášecí profil 3-hranný nástrčný klíč
    ⌀ stopky 10 mm
    Materiál Ocelová trubka
    Povrch pozinkováno
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 623503 M4
    EAN / GTIN 4062406380519
    Číslo výrobce 623503 M4

    Popis

    Provedení:

    Z přesné ocelové trubky, pozinkovaný, s roubíkem.

    Použití:

    Pro 3hranné šrouby dle DIN 22424 a pro 3hranné matice dle DIN 22425.

    Norma:

    DIN 22417 A

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku