{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 8 mm | |
Celková délka | 230 mm | |
Délka čepele | 120 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Tvar rukojeti | ergonomické, rovné | |
Materiál čepele | Speciální chrom-vanadová ocel | |
Materiál rukojeti | Haptoprene | |
Povrch čepele | niklováno a chromováno | |
Čepel a rukojeť lze uvolnit | ne | |
S prodlužovacími čepelemi | ne | |
Druh produktu | Nástrčný klíč |
Katalogové číslo | 622150 8 | |
Číslo výrobce | 622150 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Rozměr klíče: 8mm |
na poptávku
Ihned k dodání
893 ks okamžitě k dodání
215,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
291,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | 6hranný nástrčný klíč | Nástrčný klíč 6hran |
Celková délka | 230 mm | 232 mm | 233 mm |
Délka čepele | 120 mm | 125 mm | 120 mm |
Rozměr klíče | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Nástrčný klíč | Nástrčný klíč | Nástrčné klíče |